GARANT Master INOX TKM-jyrsin lastunkatkaisu-uralla TPC 12 mm

Tuote nro.: 203119 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Inox
Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 6
Nousukulma 36 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,04×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 60 mm
Kokonaispituus L 112 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Lastunkatkaisu-urien määrä 3
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,24 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 0,047 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203119 12
EAN / GTIN 4062406783808
Valmistajan numero 203119 12

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehojyrsin, epätasainen teräjaotus ja epätasainen kierrenousu. Hyvä prosessivarmuus sekä parempi lastunpoisto suurennetuilla lastutiloilla. Optimoitu kovametalliaine parempaan taivutusmurtolujuuteen ja erittäin pitkät käyttöajat, myös ruostumattomissa teräksissä myös suurtehoisilla alueilla, etenkin Duplex. Lastunkatkaisija terissä asetettu limittäin.

Etu:

Pienet ulosvetovoimat pienennetyn kierukkakulman ansiosta.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja. Viimeistelyjyrsintään suosittelemme tuotteita nro 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 ja 204019.
ae max = 0,04×D TPC-työstöön.
Seuraajatuote nroille 203105 ja 203108.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin