{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 36 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 2 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203118 10 | |
EAN / GTIN | 4062406783747 | |
Valmistajan numero | 203118 10 |