• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

GARANT Master INOX TKM-jyrsin lastunkatkaisu-uralla TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Tuote nro.: 203117 12
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Inox
Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 6
Nousukulma 36 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 36 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 45 mm
Kavennuksen ⌀ D1 11,8 mm
Kokonaispituus L 93 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Lastunkatkaisu-urien määrä 2
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,24 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 0,072 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203117 12
EAN / GTIN 4062406783679
Valmistajan numero 203117 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
380
Teräs < 750 N/mm²
P
340
Teräs < 900 N/mm²
P
300
Teräs < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehojyrsin, epätasainen teräjaotus ja epätasainen kierrenousu. Hyvä prosessivarmuus sekä parempi lastunpoisto suurennetuilla lastutiloilla. Optimoitu kovametalliaine parempaan taivutusmurtolujuuteen ja erittäin pitkät käyttöajat, myös ruostumattomissa teräksissä myös suurtehoisilla alueilla, etenkin Duplex. Lastunkatkaisija terissä asetettu limittäin.

Etu:

Pienet ulosvetovoimat pienennetyn kierukkakulman ansiosta.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja. Viimeistelyjyrsintään suosittelemme tuotteita nro 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 ja 204019.
ae max = 0,1×D TPC-työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin