{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 100 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 3 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,07 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203094 20 | |
EAN / GTIN | 4045197954046 | |
Valmistajan numero | 203094 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
603,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
399,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän pituus Lc | 100 mm | 100 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM |
HammaslukuZ | 5 | 4 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |