{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 80 mm | |
Kokonaispituus L | 136 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 3 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,32 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,057 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203094 16 | |
EAN / GTIN | 4045197954039 | |
Valmistajan numero | 203094 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
263,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiSiN |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 80 mm | 80 mm |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen |
Lastuamisstrategia | TPC | TPC |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,32 mm | 0,32 mm |