{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203076 8 | |
EAN / GTIN | 4045197776327 | |
Valmistajan numero | 203076 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-rouhintajyrsin MTC, sisäjäähdytys 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | ||
Kokonaispituus L | 63 mm | 63 mm | ||
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Nousukulma | 45 astetta | 35 astetta | ||
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
tyyppi | N | N | N | N |