{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiSi | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Terän pituus Lc | 21 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203017 8 | |
EAN / GTIN | 4045197591531 | |
Valmistajan numero | 203017 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin, sisäjäähdytys HPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiSi | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Kokonaispituus L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Nousukulma | 35 astetta | 38 astetta | 45 astetta | 35 astetta |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
tyyppi | N | N | N | N |