{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiXSi | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 41 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203044 20 | |
EAN / GTIN | 4045197679437 | |
Valmistajan numero | 203044 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin HPC 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
382,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
333,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
333,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
332,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Pinnoitus | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä |
Nousukulma | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
varren ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |