{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 56 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,35 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203006 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851826 | |
Valmistajan numero | 203006 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX TKM-jyrsin HPC 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
857 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
577 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
163,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
242,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kokonaispituus L | 108 | 108 | 92 | 108 | 150 | 92 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |