{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,15 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202998 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860927 | |
Valmistajan numero | 202998 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX TKM-jyrsin HPC 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
463 kappaletta varastossa
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
22,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | sininen | sininen | sininen | sininen |
Kokonaispituus L | 54 | 54 | 54 | 54 |
Terän pituus Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |