{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,2×D särmäyksessä; 0,1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC; TPC | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 70 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,25 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 60 HRC | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC | 0,05 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202978 20 | |
EAN / GTIN | 4045197431516 | |
Valmistajan numero | 202978 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin MTC / TPC 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
599,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
627,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,2×D särmäyksessä; 0,1×D | 0,3×D särmäyksessä |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
tyyppi | H | W |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |