TKM-rouhintajyrsin MTC / TPC 10 mm

Tuote nro.: 202978 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,2×D särmäyksessä; 0,1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC; TPC
Terän pituus Lc 30 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 35 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,2 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,15 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 60 HRC 0,025 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC 0,03 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202978 10
EAN / GTIN 4045197431479
Valmistajan numero 202978 10

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
115
Teräs < 1400 N/mm²
P
115
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
30
Teräs < 65 HRC
H
25
Teräs < 67 HRC
H
20
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Lastuamisvoiman huomattava vähennys 45° spiraalin ansiosta.
Tarkoitettu erityisesti trokoidaalijyrsintään.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

Suosittelemme > 55 HRC materiaaleille lastuamissyvyyden pienentämistä arvoon ap= 0,25×D...0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin