TKM-jyrsin 18 mm

Tuote nro.: 202810 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 18 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 35 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 55 mm
Kokonaispituus L 130 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Varren muoto HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,18 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202810 18
EAN / GTIN 4045197662705
Valmistajan numero 202810 18

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
30
Teräs < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin