TKM-jyrsin 10 mm

Tuote nro.: 202810 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 10 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 4
    Nousukulma 35 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HB, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 40 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Varren muoto HB
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,08 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,05 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202810 10
    EAN / GTIN 4045197662668
    Valmistajan numero 202810 10

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    55
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 55 HRC
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin