{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 30 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202389 10 | |
EAN / GTIN | 4045197875334 | |
Valmistajan numero | 202389 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX TKM-jyrsin HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
86,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Terän pituus Lc | 30 mm | 30 mm |
Nousukulma | 40 astetta | 35 astetta |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |