{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3,5 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,13 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202296 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866363 | |
Valmistajan numero | 202296 3,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin 3,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa
20,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
402 kappaletta varastossa
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä |
Kokonaispituus L | 57 | 57 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 |
Terän pituus Lc | 11 | 11 |
Nousukulma | 45 | 45 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 |