{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202296 18 | |
EAN / GTIN | 4045197866530 | |
Valmistajan numero | 202296 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
207,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
207,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
120,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
209,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |