{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8,5 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 8,3 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 | |
Valmistajan numero | 202267 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin 8,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlCrN | AlCrN | pinnoittamaton |
Nurkkaviisteen kulma | 90 | 90 | 90 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä |
Kokonaispituus L | 72 | 72 | 72 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |