TKM-jyrsin 6 mm

Tuote nro.: 202267 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
206 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 6 mm
    Pinnoitus AlCrN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 13 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 5,8 mm
    Kokonaispituus L 57 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,04 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202267 6
    EAN / GTIN 4045197864970
    Valmistajan numero 202267 6

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
    Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin