{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 7,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 21 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,1 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren muoto | HA | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,04 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Valmistajan numero | 202244 7,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin MTC 7,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
46,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
60,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
25,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | AlCrN | AlCrN | DLC | pinnoittamaton |
Nurkkaviisteen kulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kokonaispituus L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Nousukulma | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
tyyppi | W | N | N | W | N |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |