{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 19 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren muoto | HA | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,025 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202244 6 | |
EAN / GTIN | 4045197538086 | |
Valmistajan numero | 202244 6 |