{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 15 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,04 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Valmistajan numero | 201644 3 |