{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,17 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201644 10 | |
EAN / GTIN | 4045197353696 | |
Valmistajan numero | 201644 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin HPC 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
68,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
263 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
91,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
95,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Terän pituus Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 |
varren ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |