GARANT Master Alu TKM-varsijyrsin HPC 6X mm

Tuote nro.: 201075 6X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Alu
    Terän ⌀ DC 6 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ e8
    HammaslukuZ 1
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
    Varsi Lieriövarsi
    Tasapainotusluokka varrella G 1,8, HA
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 21 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 27 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 5,5 mm
    Kokonaispituus L 55 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,06 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,08 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 201075 6X
    EAN / GTIN 4062406186548
    Valmistajan numero 201075 6X

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    480
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA akryyli
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkasti tasapainotetut terät, sopivat erittäin hyvin käyttöön nopeasti pyörivien karojen kanssa. Erityinen geometria optimoituun lastunpoistoon uudella tasapainotusmenetelmällä.
    Erittäin tasainen käynti takaa erinomaisen pinnanlaadun.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin