{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Säde R | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 88 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 194302 20 | |
EAN / GTIN | 4045197110213 | |
Valmistajan numero | 194302 20 |