{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 19 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Säde R | 9,5 mm | |
Kokonaispituus L | 79 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 194302 19 | |
EAN / GTIN | 4045197110206 | |
Valmistajan numero | 194302 19 |