T-urajyrsin 32X14 mm

Tuote nro.: 194030 32X14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 8
  • Nousukulma: 15

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terän pituus lc 14 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
HammaslukuZ 8
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 1835 B
Sisäjäähdytys ei
T-urilleDIN 650 18 mm
Kavennuksen ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,09 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 194030 32X14
EAN / GTIN 4045197109590
Valmistajan numero 194030 32X14

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kehällä ja otsa- sekä takapinnalla lastuava.
Vuoropuolin viistettyjen hampaiden (ristihammastus) johdosta saavutetaan hyvä lastuamisteho.

Ohje:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintäänkiinnitystasoihin ja -laitteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin