T-urajyrsin 12,5X6 mm

Tuote nro.: 194030 12,5X6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 6
  • Nousukulma: 15

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12,5 mm
Terän pituus lc 6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
HammaslukuZ 6
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 1835 B
Sisäjäähdytys ei
T-urilleDIN 650 6 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,06 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 194030 12,5X6
EAN / GTIN 4045197109538
Valmistajan numero 194030 12,5X6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kehällä ja otsa- sekä takapinnalla lastuava.
Vuoropuolin viistettyjen hampaiden (ristihammastus) johdosta saavutetaan hyvä lastuamisteho.

Ohje:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintäänkiinnitystasoihin ja -laitteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin