Varsijyrsin, pinnoittamaton, ⌀ k10 DC: 5mm

Tuote nro.: 191530 5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ k10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k10
  • HammaslukuZ: 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844 B
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ k10
HammaslukuZ 5
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 24 mm
Kokonaispituus L 68 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,008 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 191530 5
EAN / GTIN 4045197103345
Valmistajan numero 191530 5
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.
Epäkeskinen takapinnan hionta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin