{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 106 mm | |
Kokonaispituus L | 186 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191530 32 | |
EAN / GTIN | 4045197103529 | |
Valmistajan numero | 191530 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varsijyrsin, pinnoittamaton, ⌀ k10 DC: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
204,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
143,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 45 astetta |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Terän pituus Lc | 106 mm | 53 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | k12 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,055 mm | 0,031 mm |