{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30-40 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 69 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197102898 | |
Valmistajan numero | 191500 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varsijyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ k10 DC: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
19,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
27,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 88 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | js12 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |