{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 22 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30-40 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197103017 | |
Valmistajan numero | 191500 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin HSS-Co8 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
66,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
98,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Terän pituus Lc | 38 | 38 | 75 | 38 |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k10 | e8 | e8 | k10 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,042 | 0,035 | 0,04 | 0,042 |