Jyrsin 3X60 mm

Tuote nro.: 190730 3X60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Pituus js14 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js14
  • HammaslukuZ: 1
  • Nousukulma: 30
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 3 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine HSS Co 5
    Toleranssi, nimellis-⌀ js14
    HammaslukuZ 1
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Varsi Lieriövarsi, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 12 mm
    Kokonaispituus L 60 mm
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,13 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 190730 3X60
    EAN / GTIN 4045197098665
    Valmistajan numero 190730 3X60

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    200
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    78
    CuZn
    N
    90
    märkä vähintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoisterämitoitus alumiinille ja muoville.
    Vain yksi terä otsapuolelta ja kehältä leikkaava.

    Käyttö:

    Urien jyrsintään alumiinista tai muovista valmistettuihin oviin ja ikkunoihin korkeakierroksisilla erikoisjyrsimillä (esim. Elu tai Haffner).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin