Jyrsin, TiAlN, ⌀×Pituus js14 DC: 10X80mm

Tuote nro.: 190730 10X80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Pituus js14 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js14
  • HammaslukuZ: 1
  • Nousukulma: 30
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 5
Toleranssi, nimellis-⌀ js14
HammaslukuZ 1
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 14 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,13 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 190730 10X80
EAN / GTIN 4045197098726
Valmistajan numero 190730 10X80
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoisterämitoitus alumiinille ja muoville.
Vain yksi terä otsapuolelta ja kehältä leikkaava.

Käyttö:

Urien jyrsintään alumiinista tai muovista valmistettuihin oviin ja ikkunoihin korkeakierroksisilla erikoisjyrsimillä (esim. Elu tai Haffner).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin