Otsajyrsin N 50X25 mm

Tuote nro.: 181000 50X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 841
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • Lieriöotsajyrsimen kiinnitys: Sovitusuralla

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Kokonaiskorkeus 25 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 841
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys Sovitusuralla
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Reiän ⌀ H7 22 mm
HammaslukuZ 8
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm
Sisäjäähdytys ei
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
varren malli reiällä
Tuotetyyppi Lieriöjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 181000 50X25
EAN / GTIN 4045197096265

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
28
Teräs < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi N = normaalihammastus, 30° lastu-ura.

Ohje:

Koot 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 voidaan kiinnittää vain pitkittäisuralla.
fz arvolle ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×leveys js16 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin