{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Kokonaiskorkeus | 35 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Standardi | DIN 841 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | js16 | |
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys | Sovitusuralla | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Reiän ⌀ H7 | 16 mm | |
HammaslukuZ | 6 | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
varren malli | reiällä | |
Tuotetyyppi | Lieriöjyrsin |
Tuotekoodi | 181000 35X35 | |
EAN / GTIN | 4045197096234 | |
Valmistajan numero | 181000 35X35 |