Sahanteräsovitin 40/50 mm

Tuote nro.: 179907 40/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sahanterän ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren malli Kierteellinen
Sisäjäähdytys kyllä
L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Kiinnityskierre M M12
Kiinnitysreikien lukumäärä 3
Kiinnitysreikien kehä 17,5 mm
Kiinnitysruuvi-sarja 219985 (TX15;4,2 Nm)
Tuotetyyppi Sahanteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179907 40/50
EAN / GTIN 4045197942067
Valmistajan numero 179907 40/50

Kuvaus

Malli:

Ni-pinnoite parantaa kulumisen suojaa.

Käyttö:

Yhdessä pyörösahanterien kanssa sahausjärjestelmään. Ura- ja katkaisujyrsintään.

Ohje:

Sahanterän sovittimen kiinnike kierteellä, ks. luettelon osa 3.Seuraajatuote nrolle 179905.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin