{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren malli | Kierteellinen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 41,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Kiinnitysreikien lukumäärä | 4 | |
Kiinnitysreikien kehä | 25,5 mm | |
Kiinnitysruuvi-sarja | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Sahanteränpidin |
Tuotekoodi | 179907 63/80/100 | |
EAN / GTIN | 4045197942074 | |
Valmistajan numero | 179907 63/80/100 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |