{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 250 mm | |
Paksuus | 3,2 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Porauksen ⌀ | 32 mm | |
HammaslukuZ | 60 | |
Jako t | 13,1 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 11 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 63 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Kaltenbach | |
varustus | KM | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179700 250X32M | |
EAN / GTIN | 4045197096111 | |
Valmistajan numero | 179700 250X32M |