Kovametalli-pyörösahanterä Negatiivinen rintakulma 250X32F mm

Tuote nro.: 179700 250X32F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×poraus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • varustus: KM

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

250 mm
Paksuus 3,2 mm
Lastuava aine KM
Porauksen ⌀ 32 mm
HammaslukuZ 80
Jako t 9,8 mm
Vääntiöreikien lukumäärä 2
Vääntiöreikien ⌀ 11 mm
Vääntiöreikien kehä 63 mm
Sopii seuraavien valmistajien terille Kaltenbach
varustus KM
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 179700 250X32F
EAN / GTIN 4045197096104
Valmistajan numero 179700 250X32F

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehohammastus, esi- ja jälkileikkuuhampaat. Puolisuunnikkaan muotoiset kovametalliterät leikkaavat juuttumatta ja tuottavat siistin leikkuupinnan.

Etu:

Soveltuvat erityisesti kovaeloksoidulle profiilimateriaalille.

Käyttö:

Suurinopeuksisille koneille.
F = Tiheä hammastus ohutseinämäisille profiileille tai tasoille, seinämän paksuus enint. 5 mm.
M = Keskitiheä hammastus profiileille ja putkille, joiden seinämän paksuus on yli 5 mm.
G = Harva hammastus umpimateriaaleille, kuten sauvoille ja tangoille.
Negatiivinen rintakulma 6° on tarkoitettu koneisiin, joissa sahanterä kiinnitetään ylhäältäpäin. Sopii parhaiten ohuille profiileille.

Ohje:

  • Suositeltu lastuamisnopeus: 40 − 80 m/s, käytä kovemmissa materiaaleissa, kuten seoksissa, messingissä tai pronssissa mahdollisuuksien mukaan alempaa arvoa.
  • Huolehdi erityisesti tasaisesta syötöstä; estää vahinkoja.
  • Lisää malleja tilauksesta.
  • Lisää pyörösahanteriä löytyy luettelon niteestä 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin