{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 315 mm | |
Paksuus | 3 mm | |
Lastuava aine | HSS E | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 220 | |
Jako t | 4 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 9; 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177500 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245311 |