VA-pyörösahanterä hieno 250X2 mm

Tuote nro.: 177500 250X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    250 mm
    Paksuus 2 mm
    Lastuava aine HSS E
    Porauksen ⌀ 40 mm
    HammaslukuZ 250
    Jako t 3 mm
    Vääntiöreikien lukumäärä 2; 4
    Vääntiöreikien ⌀ 9; 12 mm
    Vääntiöreikien kehä 55; 64 mm
    Sisäjäähdytys ei
    Tuotetyyppi Pyörösahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 177500 250X2
    EAN / GTIN 4045197245281

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    37
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    22
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    11
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. Rintakulma soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille. Nitrattu pinta: kova ja kestävä suoja materiaalin hitsautumista vastaan.

    Käyttö:

    Hammasjako t: (hammasmuoto)
    • 3 mm (BW) − ohuet putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1 − 2 mm.
    • 4 mm (BW) − putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1,5 − 4 mm.
    • 6 mm (HZ) − putket, profiilit ja umpimateriaalit, seinämän paksuus yli 4 mm tai halkaisija enint. 50 mm.
    • 8 mm (HZ) − umpimateriaalit yli 50 mm.

    Sopii:

    EISELE ja TRENNJAEGER-kylmäpyörösahat.

    Ohje:

    • Optimaaliseen suorituskykyyn ja kestoon: käytetään kylmävoitelutiivistettä nro 084260.
    • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50  %.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin