{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 275 mm | |
Paksuus | 2,5 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 220 | |
Jako t | 4 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele; Trennjäger | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177000 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244949 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörösahanterä hieno, ⌀×paksuus: 275X2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
99,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
HammaslukuZ | 220 | 220 | 220 |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | 2 ja 4 | 2 ja 4 |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | 8 ja 12 mm | 8 ja 12 mm |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm | 55 ja 64 mm |