{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 275 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 220 | |
Jako t | 4 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177000 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244932 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörösahanterä hieno, ⌀×paksuus: 275X2mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
210,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Paksuus | 2 mm | 2 mm |
Jako t | 4 mm | 4 mm |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | 8 ja 12 mm |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm |