{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 80 mm | |
Paksuus | 1,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1837 | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 100 | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 175000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197243003 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Metallipyörösahanterä hieno, pinnoittamaton, ⌀×paksuus: 80X1,2mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 22 mm | 16 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | TKM |
Paksuus | 1,2 mm | 1,2 mm |
HammaslukuZ | 100 | 44 |