Metallipyörösahanterä hieno 25X0,5 mm

Tuote nro.: 175000 25X0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1837

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

25 mm
Paksuus 0,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1837
Porauksen ⌀ 8 mm
HammaslukuZ 64
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 175000 25X0,5
EAN / GTIN 4045197242099

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

DIN 1837 A, hienohampainen, kulmahammasmuoto A. Suorat hampaat, suhteellisen pienet hammastaskut.
Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden ⌀ on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.

Käyttö:

Ohutseinämäisille työkappaleille ja pienille leikkuusyvyyksille.

Ohje:

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin