{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 550 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | HSS | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 45 mm | |
Paksuus | 2,25 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171150 550/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095251 | |
Valmistajan numero | 171150 550/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä Kastolle 550/4
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
41,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 45 | 45 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 | 10,5 |
Paksuus | 2,25 | 2,25 |
Hammasta/tuuma | 4 | 4 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |