{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 450 mm | |
Hammasta/tuuma | 6 | |
Lastuava aine | HSS | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 38 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171150 450/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095206 | |
Valmistajan numero | 171150 450/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 450/6
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pituus L | 450 mm | 450 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Paksuus | 2 mm | 2 mm |
Hammasta/tuuma | 6 | 6 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |