GARANT Master Alu TKM-suurtehokalvin HPC-pohjareikä 4 mm

Tuote nro.: 164405 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: säädettävä
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 4 mm
    Pinnoitus DLC
    Toleranssi säädettävä
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
    Varsi DIN 6535 HSC
    Lastuamisstrategia HPC
    Käyttö poraustavalla Pohjareiälle
    ⌀-alue 3,701 mm - 4,200 mm
    Terän pituus Lc 8 mm
    Ulkonema L1 39 mm
    Kokonaispituus L 75 mm
    Terien lkm Z 4
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Syöttö f alumiinivalussa 0,6 mm/kierr.
    Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
    Värirengas keltainen
    Sarja Master Alu
    Tuotetyyppi Phillips-BIT

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 164405 4
    EAN / GTIN 4062406283872
    Valmistajan numero 164405 4

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    250
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    250
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Uuden sukupolven erikois-HPC-kalvimet alumiinin työstöön, entistä parempi terägeometria ja kehittyneempi kovametallisubstraatti.
    Erittäin lyhyet terät tuottavat paremmat leikkausarvot. Optimoitu jäähdytysstrategia säteittäin järjestetyillä ja suoraan terään kohdstetuilla lastuamisnesteaukoilla.

    NC-koneistukseen sopiva malli, suora varren ø standardisoituun kiinnittimeen etenkin hydrovenytys- tai erikoistarkoihin istukoihin.
    Mitä parhain pyörimistarkkuus ja prosessivarmuus terien epätasaisella järjestyksellä ja pyörösärmän leveyden erityisellä muotoilulla.
    Mallissa DLC-pinnoite sp2.
    Toleranssitiedot:
    Konfiguroitavissa: Kalvimet hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.
    H7: DIN1420:n mukainen poraustoleranssi H7.

    Käyttö:

    Erityinen malli pohjareikäporauksiin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin