{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi, e9 | |
⌀-alue | 2,691 mm - 3,100 mm | |
Otsakatkaisu | 1,5 mm | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Ulkonema L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 61 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162830 3 | |
EAN / GTIN | 4062406133726 | |
Valmistajan numero | 162830 3 |